Grøntklima AS - Lekkasjesøker, ST-382P LCD, opptil A3 - 1499949056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993447
Elnummer
8820398
Leverandørens varenummer
1499949056
Typebeskrivelse
8820398
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Lekkasjesøker, "ST-382P", LCD, opptil A3 fra Grøntklima AS
Lekkasjesøker "ST-382P", den avanserte lekkasjedetektoren som sikrer presis og pålitelig deteksjon av kuldemedier som R-134A, R-410A, R-407C, R22, R32, og R600. Ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Egenskaper:
- Høy sensitivitet: Oppdager lekkasjer ned til 3 g/år.
- Fleksibel bruk: Velg mellom høy, middels og lav sensitivitet.
- Lang batterilevetid: Opptil 7 timers kontinuerlig bruk.
- Brukervennlighet: Stor LCD-skjerm, avgir lyd og visuell alarm ved utslag.
Teknisk data:
- Ladetid: 3 timer.
- Oppvarmingstid: 3 minutter.
- Driftstemperatur: 0 - 40 (< 80% RF)
- Oppbevaringstemperatur: -10 - 60 (< 70% RF)
- Dimensjon/vekt: 1173 mm x 66 mm x 56 mm (omtrent 400 g)
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


