Grøntklima AS - Montasjekanal, 90 x 65mm, hvit Artic, med folie, 2m - 121947
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 170 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8006588125915
Elnummer
5420998
Leverandørens varenummer
121947
Typebeskrivelse
5420998
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
2000 mm
Montasjekanal, 90 x 65mm, hvit Artic, med folie, 2m fra Grøntklima AS
Uten sammenlikning vår mestselgende montasjekanal, produsert av en av Italias største kanalprodusenter - Canalplast.
Kjennetegnet er rask og pen montasje, og kanalen leveres med praktisk beskyttelsesfolie.
Kanalmodellen lagerføres sammen med ett godt utvalg tilhørende kanaldeler, så i denne modell kategorien er ett hvert installasjonsbehov dekket.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.