Grøntklima AS - Nettkabel m/plugg 1,5m 3G1,5mm2 hvit IP44 - 15899001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 45 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992341
Elnummer
4900753
Leverandørens varenummer
15899001
Typebeskrivelse
4900753
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
45 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
550 mm
Nettkabel m/plugg 1,5M 3G1,5mm2, hvit IP44 fra Grøntklima AS.