Grøntklima AS - Nettkabel, vinklet plugg 2m, S 3 x 1,5mm2, sort, PVC - 15899006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992396
Elnummer
4900758
Leverandørens varenummer
15899006
Typebeskrivelse
4900758
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
570 mm
Nettkabel, m/vinklet plugg 2M 3G1,5mm2, sort PVC fra Grøntklima AS.