Grøntklima AS - Regulerbart bend, 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 121702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 65 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990057
Elnummer
4900452
Leverandørens varenummer
121702
Typebeskrivelse
4900452
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
65 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
180 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.