Grøntklima AS - Regulerbart bend, 90 x 65mm hv., til Standard og Artic - 120034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 300 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588125779
Elnummer
5420991
Leverandørens varenummer
120034
Typebeskrivelse
5420991
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
300 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Regulerbart bend, kanal, 90 x 65mm, hv til Standard og Artic fra Grøntklima AS.
Produsert av Canalplast i Milano. Produsenten er velrenommert, og en av de store aktørene i markedet. Kanaltypene Standard og Artic, leveres med beskyttelses film, noe som gir en perfekt montering, og ingen irriterende fingermerker etter montasje. Enkel og kjapp montasje, hvorav bunn festes på underlaget, fyll så med ønsket innhold (rør og kabel) og sett enkelt på medfølgende lokk. Kanalene er i kompakt plast med et attraktivt design, og er et ideelt tillegg til klimaanlegg både innvendig og utvendig. Størrelsene ble valgt for å tilby total dekning med maksimal monteringshastighet. Kanaltypene Standard og Artic er et perfekt tilbehør som dekker ethvert installasjonsbehov.
- Velg mellom Standard type, eller Artic, med heldekkende lokk.
- Salg i hele kartonger.
Toppmodellene Standard og Artic
Uten sammenlikning vår mestselgende montasjekanal, som leveres inkludert en praktisk beskyttelsesfilm på kanalen. Produsert av en av Italias største kanalprodusenter Canalplast.
Kjennetegnet er rask og pen montasje leveres som sagt, med praktisk beskyttelsesfolie på kanalen.
Denne lagerfører vi i 4 forskjellige dimensjoner, med ytterliggere to varianter i hver dimensjon slå den!
Kanalmodellen lagerføres sammen med ett godt utvalg tilhørende kanaldeler, så i denne modell kategorien er ett hvert installasjonsbehov dekket.
Grøntklima AS er grossist / engrosforhandler av montasjedeler, montasjeutstyr og montasjeverktøy til varmepumpemontører og entreprenører i hele Norge.


