Grøntklima AS - Schraderventilåpner, 1/4 kjøl/frys, ventilåpner m/ratt - 16091009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422332739
Elnummer
8820456
Leverandørens varenummer
16091009
Typebeskrivelse
8820456
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
120 mm
Schraderventilåpner, 1/4" TASCO, kjøl og frys fra Grøntklima AS
Ventilåpner fra Tasco gjør det mulig å åpne og stenge serviceventilen, og forhindrer kuldemedielekkasje når den kobles til og fra serviceventilen til enheten.
Egenskaper:
- Gjør det mulig å åpne/stenge serviceventilen.
- Egnet for bruk på trange steder.
- Forhindrer kuldemedielekkasje når den kobles fra serviceventilen til enheten.
- Ekstra pakninger medfølger.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.