Grøntklima AS - Servicemanifold, Budget 4-veis, R410A, R32, m/slanger - 12404101110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 70 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991061
Elnummer
4900325
Leverandørens varenummer
12404101110
Typebeskrivelse
4900325
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
180 mm
Dybde:
170 mm
Servicemanifold/manometersett fra Wigam med manuelle klokker. 4-veis utførelse. Leveres i koffert, inkludert 4 stk slanger. For kuldemedier type R410A og R32.