Grøntklima AS - Servicemanifold, ST-B268D, 2- 2-veis, digital, 90 typer, A3 - 1499949046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 330 mm
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993348
Elnummer
8820407
Leverandørens varenummer
1499949046
Typebeskrivelse
8820407
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
330 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
565 mm
Servicemanifold, "ST-B268D", 2-veis, digital manometer fra Grøntklima AS
Servicemanifold 2-veis, sett med slanger 150 cm, i koffert. Intuitivt design og brukervennlige funksjoner gjør servicemanifold "ST-B268D" enkel å bruke, og er ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
"ST-B268D" er konstruert med materialer av høy kvalitet som sikrer langvarig ytelse, og med en solid støtsikker konstruksjon er den bygget for å tåle de tøffe forholdene på arbeidsplassen.
Egenskaper:
- Brukervennlig: Store, lettleste digitale display gir tydelige avlesninger, mens de ergonomiske håndtakene gir optimal grep og kontroll under bruk.
- Allsidig: 90 typer kuldemedier, opptil A3.
- Fleksibel: Sammenleggbar krok for enkel håndtering.
- Kvalitet: Støtsikker, dobbel beskyttelse.
- Komplett: Slangesett 150cm og koffert medfølger.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.