Grøntklima AS - Servicemanifold, TITAN 4-veis, anal., R134a/404a/407c - 12249956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
686800499567
Elnummer
8820464
Leverandørens varenummer
12249956
Typebeskrivelse
8820464
Servicemanometer, TITAN, 4veis analog, R134a/404a/407c fra Grøntklima AS
Dette TITAN servicemanometeret fra Yellow Jacket var produsentens første manifold i støpt aluminium.
Den spesielle aluminiumslegeringen gjør at enheten er lett i vekt og håndteringsvennlig samtidig som den har holdbarheten og påliteligheten som kreves for langvarig bruk.
Egenskaper:
- Store, tydelige 80mm manometre i rødt og blått stålhus, klasse 1 (1% nøyaktighet).
- Uttak for 4 slanger muliggjør tilkobling til høy-/lavtrykksside, kuldemedietank og tømmeaggregat eller vakuumpumpe for diagnostikk, tømming og fylling uten å bytte slanger.
- Seglass som gjør det enkelt å følge med på kuldemediet under fylling og tapping.
- Eksklusivt 100-mesh filter in-line på alle flarekoblinger bidrar til å blokkere partikler og forlenger levetiden.
- Håndtak med ekstra godt grep, og fargekodet for enkel identifisering.
- 3/8" vakuumport som kan brukes sammen med større slanger for å redusere vakuumeringstiden.
- Heavy-duty krok.
Spesifikasjoner:
- Måleområde: LP, -1 til 8 bar (-30 til 116 psi) / HP, 0 til 35 bar (0 til 500 psi).
- Nøyaktighet: 1%, Klasse 1.
- Tilkoblinger: 3 x 1/4", 1 x 3/8".
- Visningsenheter: Bar, psi. / R407C, R404A, R134a.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


