Grøntklima AS - Skjøtenippel, 3/8, flare til flens på kobberrør - 102571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990989
Elnummer
4901645
Leverandørens varenummer
102571
Typebeskrivelse
4901645
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
45 mm
Skjøtenippel 3/8" flare SAE fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF


