Grøntklima AS - T-ledd, kanal, 80 x 60mm hv. til Standard og Artic - 103121700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128688
Elnummer
4900469
Leverandørens varenummer
103121700
Typebeskrivelse
4900469
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
120 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


