Grøntklima AS - Termometer, Dual TFC502 digital, 2 kanaler - 12409011021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993812
Elnummer
8820466
Leverandørens varenummer
12409011021
Typebeskrivelse
8820466
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
200 mm
Digitalt termometer fra Italienske Wigam, med to kanaler.
Meget raskt digitalt termometer med stort arbeidsområde, leveres med 2 følere.