Grøntklima AS - Tømmeaggregat, EASYREC-1 fylle- og tømmestasjon, A2L - 12413001019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 380 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991030
Elnummer
4900322
Leverandørens varenummer
12413001019
Typebeskrivelse
4900322
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
380 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
550 mm
Kompakt og robust tømmeaggregat/stasjon for kuldmedier fra Italienske Wigam. Passer for de fleste kuldemedier, selvfølgelig inkludert R410A, R32, R1234yf - klassifisert opp til gruppe A2L.
ProduktbladPDF


