Grøntklima AS - Utvendig bend, 80 x 60mm sort, til Standard & Artic - 128980511395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 90 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990781
Elnummer
4901627
Leverandørens varenummer
128980511395
Typebeskrivelse
4901627
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
90 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
90 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen. Nå også i sort utførelse.
ProduktbladPDF