Grøntklima AS - Vakuumpumpe, ST-4BM 127 l/min, 15 mikron, A3 - 1499949006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 350 mm
Bredde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992815
Elnummer
8820443
Leverandørens varenummer
1499949006
Typebeskrivelse
8820443
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
350 mm
Bredde:
430 mm
Dybde:
610 mm
Vakuumpumpe, "ST-4BM", 127 l/min, 15 mikron, A3 fra Grøntklima AS
Med en kraftig gnistsikker motor og avansert teknologi gir "ST-4BM" deg enestående ytelse og pålitelighet i alle situasjoner. Vakuumpumpen er utstyrt med et lett avlesbart vakuummeter og innebygd magnetventil som forhindrer tilbakeslag ved stans. Med en innebygd magnetventilventil og vakuummeter gir "ST-4BM" vakuumpumpe deg full kontroll og nøyaktighet under vakuumeringen.
Egenskaper:
- Eksepsjonell Ytelse: Vakuumpumpen er designet for å levere imponerende vakuumnivåer helt ned i 15 mikron.
- Robust konstruksjon: Vakuumpumpen er produsert i materialer av høyeste kvalitet for å sikre langvarig driftsikkerhet.
- Brukervennlig: Intuitivt design og enkel betjening.
- Kompakt og lett: Enkel å transportere og bruke i ulike arbeidsmiljøer.
- Børsteløs DC-motor: Gir stillegående drift og lengre levetid.
- Innebygd filter: Filtrerer oljetåke for redusert forurensning.
Tekniske spesifikasjoner:
- Vakuumnivå: 15 mikron.
- Strømningshastighet: 127 L/min.
- Oljekapasitet: 720 ml.
- Nettovekt: 5.3 kg.
- Tilkoblinger: 1/4" & 3/8" flare.
- Strømforsyning: 220V-240V, 50/60Hz