Grøntklima AS - Vakuumpumpe, SuperEvac 142l/min A2L-kompatibel, 15m - 12293763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0686800937632
Elnummer
8820472
Leverandørens varenummer
12293763
Typebeskrivelse
8820472
Vakuumpumpe SuperEvac PLUS II - Yellow Jacket 142L/min. A2L
Vakuumpumpa SuperEvac® fra Yellow Jacket er konstruert med materialer av høyeste kvalitet som sikrer langvarig ytelse. Med et intuitivt design og brukervennlige funksjoner er den enkel å bruke, og er ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. Vakuumpumpen er utstyrt med innebygd tilbakeslagsventil og vakuummeter, noe som gir deg som montør full kontroll under vakuumeringen.
Egenskaper:
- Ytelse: Vakuumpumpen er designet for å levere imponerende vakuumnivåer, helt ned i 15 mikron.
- Robust konstruksjon: Vakuumpumpen er produsert i materialer av høy kvalitet for å sikre langvarig ytelse.
- Brukervennlig: Løftekrok og skuldestropp for fleksibel betjening.
- Bruksområder: Designet for bruk med A2L-systemer.
Tekniske spesifikasjoner:
- Vakuumnivå: 15 mikron.
- Strømningshastighet: 142 L/min.
- Oljekapasitet: 828 ml.
- Nettovekt: 11,7 kg.
- Tilkoblinger: 1/2", 3/8", 1/4" flare.
- Strømforsyning: 230V.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.