Grøntklima AS - Varmepumpehus, C003B ubehandlet, impregnert treverk - 150539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 120 mm
Bredde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990842
Elnummer
4900478
Leverandørens varenummer
150539
Typebeskrivelse
4900478
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
760 mm
Dybde:
1080 mm
Beskyttelseshus til varmepumpens utedel - laget i impregnert treverk Standard type.