Grøntklima AS - Varmepumpehus, metall Standard Sort, utedel - 1021200812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 130 mm
Bredde - 880 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993614
Elnummer
5420999
Leverandørens varenummer
1021200812
Typebeskrivelse
5420999
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
880 mm
Dybde:
1050 mm
Varmepumpehus i lakkert metall, Sort MATT fra Grøntklima AS
Et brukervennlig og stilrent beskyttelseshus for varmepumper. Dette er et klassisk sortlakkert varmepumpehus som passer godt inn i de fleste omgivelser, og er rask og enkel å montere.
- Produsert i pulverlakkert stål.
- Enkel montasje.
- Dør på høyre side, for enkel tilgang.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


