Grøntklima AS - Varmepumpetak, metall Standard Hvit, utedel - 102512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 540 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990033
Elnummer
4900457
Leverandørens varenummer
102512
Typebeskrivelse
4900457
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
540 mm
Dybde:
930 mm
Beskyttelsetak for varmepumpens utedel. Leveres inkludert nødvendige bolter og skruer. Elforsinket og lakkert utførelse.