Grøntklima AS - Veggbrakett, ZJ480-1 lav mur, 50kg, hvit, sett/2pk - 120223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990255
Elnummer
4900454
Leverandørens varenummer
120223
Typebeskrivelse
4900454
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
550 mm
For feste der det er lav grunnmur, samt utfordrende vegger over, og en ønsker å opprettholde normal høyde på installasjonen av utedel.
ProduktbladPDF