Grøntklima AS - Veggjennomføring, EASY Hole 69mm - 14299300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 115 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992662
Elnummer
4911002
Leverandørens varenummer
14299300
Typebeskrivelse
4911002
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
430 mm
Patentert veggjennomføring som ligger til typegodkjenning hos Sintef. Gjør jobben med å legge rør og kabler svært enkel, enten det er snakk om brannskiller eller vanlige vegger. Kommer med spesialdesignede endestykker i gummi som sørger for at gjennomføringen blir både tett og helt trygg som branntetting i henhold til Plan- og bygningsloven samt Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter. Her trenger du kun riktig hullbor - ingen grunn til å benytte noen form for skum eller andre produkter.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.