Grøntklima AS - Veggjennomføring, Trolleflex 350mm, Ø63mm, 2 x mut. og skum - 4905102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
3700543259978
Elnummer
4905102
Leverandørens varenummer
4905102
Typebeskrivelse
4905102
Kondensvannpumpe, "Omega Pack 2" fra Grøntklima AS
NY modell - vesentlig mindre fysisk utgave
Kondensvannpumpe i moderne design som er ekstremt stillegående for undermontering på varmepumpens innedel.
Enkel installasjon og enkel tilgang til vedlikehold.
Egenskaper:
- Kapasitet: 20 L/t.
- Løftehøyde: 10 m.
- Skyvelengde: 14 m.
- Lydnivå, avstand 1m: 22dB(A).
Strømlinjeformet design komplementerer veggmonterte klimaanlegg.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


