Grøntklima AS - Veggkonsoll, 120-2P sort, 120kg, skinne og vater - 106910211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992471
Elnummer
4901660
Leverandørens varenummer
106910211
Typebeskrivelse
4901660
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
850 mm
Vår absolutte bestselger inne denne type konsoller kommer nå også i sort. Den er sertifisert til å tåle 120kg last. Konsollene leveres premontert, noe som igjen gir enkel montering, og enkel justering. Passer fint sammen med vibrasjons dempere fra vårt rikholdige sortiment. Passer perfekt for installatører / montører, engros / grossist og distributører av materiell til varmepumper.