Grøntklima AS - Veggmuffe, kanal, 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 120230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 80 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128664
Elnummer
4900473
Leverandørens varenummer
120230
Typebeskrivelse
4900473
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
80 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
30 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF