Grøntklima AS - Verktøypakke, DSZH, Large - 22299003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 1000 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993676
Elnummer
8820481
Leverandørens varenummer
22299003
Typebeskrivelse
8820481
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
1000 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
1000 mm
Verktøypakke, DSZH, Large fra Grøntklima AS
Brukervennlig verktøypakke for deg som installerer, vedlikeholder eller reparerer kulde- og varmepumpesystemer.
Denne verktøypakken er ideell for både nybegynnere og erfarne montører, og inneholder verktøy laget av robuste materialer for å sikre langvarig bruk og pålitelighet.
Innhold:
- Tømmeaggregat ST-520D, A2L
- Kuldemedievekt, ST-RF99
- Elektronisk vakuummeter ST-VG90
- Vakuumpumpe ST-4BM A3, 127 l/min
- Lekkasjesøker ST-382P, opptil A3
- Digitalt servicemanifold ST-B268B, A3, 2-veis, sett med slanger og koffert
- Flenseverktøy ST-E900A, 12V, sett i koffert
- Bøyeverktøy ST-R999, sett i koffert
- Rørkutter ST-428
- Momentnøkkelsett ST-02-L, R410A og R32
- Rørutvider ST-622, justerer og utvider
- Finnekam ST-351
- Gradverktøy ST-209
- Gradverktøy "ST-207", med roterende kniv
- Rørretter ST-302 1/4"
- Rørretter ST-302 3/8"
- Rørretter ST-302 1/2"
- Rørretter ST-302 5/8"
- Ventilåpner med ratt 5/16, R410A og R32
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


