GROTHE - 2 Ringeknapper i aluminium - ETA 502GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Ja
Med belysning - nei
Materiale - Aluminium
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459555320
Elnummer
6210481
Leverandørens varenummer
ETA 502GA
Typebeskrivelse
6210481
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
nei
Materiale:
Aluminium
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Aluminium
Trådløs:
nei
Lengde:
98 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
62 mm
Ringeknapp med navneskilt, to ringeknapper