GROTHE - EKSTRA SENDER RINGEKNAPP SE03 TIL MISTRAL 200 - SE01

KopierKopier
GROTHE - EKSTRA SENDER RINGEKNAPP SE03  TIL MISTRAL 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - AC/DC

  • Lydstyrke - 110 dB

  • Trådløs - Ja

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459433208

Elnummer

6210403

Leverandørens varenummer

SE01

Typebeskrivelse

6210403

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

AC/DC

Lydstyrke:

110 dB

Trådløs:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd batteri:

nei

Maks rekkevidde:

200 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Ringeknapp/sender for Mistral serien til Grothe. Kan kobles mot ekstern knapp, benytter batteri og har mulighet for å driftes fra egen trafo