GROTHE - ETA S 102 ringeknapp i stål - ETA S 102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459559120
Elnummer
6210622
Leverandørens varenummer
ETA S 102
Typebeskrivelse
ETA S 102
Form:
Rund
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
13 mm
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
90 mm
Rund knapp diameter 90 millm. stål


