GROTHE - ETA S 202 ringeknapp i stål - ETA S 202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459559229
Elnummer
6210625
Leverandørens varenummer
ETA S 202
Typebeskrivelse
ETA S 202
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
13 mm
Lengde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
60 mm
Kvadratisk ringeknapp stål 75x75 millm.


