GROTHE - ETA S 302 ringeknapp i stål - ETA S 302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459559328
Elnummer
6210628
Leverandørens varenummer
ETA S 302
Typebeskrivelse
ETA S 302
Form:
Oval
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
13 mm
Lengde:
150 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
15 mm
Diameter:
70 mm
Oval ringeknapp stål 150x60 millm.


