Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GROTHE - Gong Hvit 169 TRw ELEKTROMEKANISK RINGEKLOKKE 230VAC - Gong 169 TRw

KopierKopier
GROTHE - Gong Hvit 169 TRw ELEKTROMEKANISK RINGEKLOKKE 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - AC

  • Lydstyrke - 85 dB

  • Trådløs - nei

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011459441722

Elnummer

6210409

Leverandørens varenummer

Gong 169 TRw

Typebeskrivelse

6210409

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

AC

Lydstyrke:

85 dB

Trådløs:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Merkespenning:

230...230 V

Innebygd batteri:

nei

Strømforbruk:

0,08...0,08 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Ringeklokke med innebygd trafo med tilkobling for 230VAC. Benytter 12V ringeknapper.
Klokken er en typisk Ding - Dong.
Ringestyrke 82dBA.