Utgått

GROTHE - Mekanisk ringeklokke rund skål - LTW 101 8V

KopierKopier
GROTHE - Mekanisk ringeklokke rund skål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459210717

Elnummer

6210451

Leverandørens varenummer

LTW 101 8V

Typebeskrivelse

6210451

Tekniske data
Lydstyrke 85 dB(A)
8 V~ (0.86 A)
Short-term load 10 s (KB 10 s)
Gong diameter 70 mm
80 x 75 x 30 mm
8 V~ (0.86 A)