GROTHE - MISTRAL 200 TRÅDLØS RINGEKLOKK MED TR.KNAPP. 500 METER HV - Mistral 200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 110 dB
Trådløs - Ja
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011459433055
Elnummer
6210400
Leverandørens varenummer
Mistral 200
Typebeskrivelse
MISTRAL 200 TRÅDLØS RINGEKLOKKE BATT
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
110 dB
Trådløs:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Andre
Merkespenning:
8...12 V
Innebygd batteri:
nei
Maks rekkevidde:
200 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1


