GROTHE - Ringeknapp i børstet messing - ETA 2310

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Materiale - Messing
Monteringsmetode - Påvegg
Med belysning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459555955
Elnummer
6210420
Leverandørens varenummer
ETA 2310
Typebeskrivelse
6210420
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Materiale:
Messing
Monteringsmetode:
Påvegg
Med belysning:
nei
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
10 mm
Lengde:
65 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
10 mm