GROTHE - Ringeknapp kvadratisk i stål, vanfalsikker - ETA S200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459555412
Elnummer
6210468
Leverandørens varenummer
ETA S200
Typebeskrivelse
6210468
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Edelstål
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
16 mm
Lengde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
17 mm
Ø 80 x 25 mm
IP 40
inklusiv PROTACT 150 VA og monteringsplate
Vandalsikker IK09 EDELSTÅL.


