GROTHE - Ringeknapp rund i stål vandalsikker - ETA S100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Med navneskilt - nei
Materiale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459555405
Elnummer
6210467
Leverandørens varenummer
ETA S100
Typebeskrivelse
6210467
Form:
Rund
Med navneskilt:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Med belysning:
nei
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
Lengde:
80 mm
Bredde:
24 mm
Høyde:
17 mm
Diameter:
80 mm
max. 12 V=/~ ( 1,5A ) Min.: 5V (0,001 A)
Ø 80 x 25 mm
IP 40
inklusiv PROTACT 150 VA og monteringsplate
Vandalsikker IK09 EDELSTÅL.
Ø 80 x 25 mm
IP 40
inklusiv PROTACT 150 VA og monteringsplate
Vandalsikker IK09 EDELSTÅL.