Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GROTHE - Ringetrafo 8VAC / 1A - GT3148

KopierKopier
GROTHE - Ringetrafo 8VAC / 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 240 V

  • Sekundærspenning 1 - 240 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A

  • Maks utgangsstrøm - 1 A

  • Type transformator - Sikkerhetstrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459142018

Elnummer

6210424

Leverandørens varenummer

GT3148

Typebeskrivelse

6210424

Primærspenning:

240 V

Sekundærspenning 1:

240 V

Sekundærstrømstyrke 1:

1 A

Maks utgangsstrøm:

1 A

Type transformator:

Sikkerhetstrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

8 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Sekundærstrømstyrke 2:

0 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

8 W

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

40 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

30 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Kortslutningssikker via PTC
installasjon.
Tested iht. EN61558
Sertifisert av VDE og KEMA,.
Primary: 230 - 240 V~ (50HzV/1A8