GROTHE - Sikkerhetstrafo GT1973 8/12VAc, 2A - GT1973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 240 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 2 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459140342
Elnummer
6210428
Leverandørens varenummer
GT1973
Typebeskrivelse
6210428
Primærspenning:
240 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Maks utgangsstrøm:
2 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
2 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
25 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
55 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Passer til kostante laster. Kortslutingssikker via PTC.
Teste i henhold til EN61558
Sertifiert via VDE og KEMA,
Identifiseres ved ENEC merket for bruk i Europa.
Primær: 230 V~ (50Hz)
technical data
For short-term loads only!
(for continuous loads we recommend the use of GROTHE safety transformers)
8/12V~ ( 2,0/2,0A)
90 x 54 x 55 mm
(corresponds to 3 installation modules)
note
Higher output voltage at low loads or no load!
Following a short circuit, start-up is to be performed by
briefly disconnecting the primary side from the mains


