GROTHE - Sikkerhetstrafo GT1980 12/16/24/32 - GT1980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 240 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 3,3 A
Maks utgangsstrøm - 3,3 A
Type transformator - Sikkerhetstrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459141400
Elnummer
6210429
Leverandørens varenummer
GT1980
Typebeskrivelse
6210429
Primærspenning:
240 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
3,3 A
Maks utgangsstrøm:
3,3 A
Type transformator:
Sikkerhetstrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Sekundærspenning 2:
16 V
Sekundærspenning 3:
24 V
Sekundærstrømstyrke 2:
2,5 A
Sekundærstrømstyrke 3:
1,6 A
Maks utgangseffekt:
40 W
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
55 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Passer til kostante laster. Kortslutingssikker via PTC.
Teste i henhold til EN61558
Sertifiert via VDE og KEMA,
Identifiseres ved ENEC merket for bruk i Europa.
Primær: 230 V~ (50Hz)
12/16/24/32 - (3,3/2,5/1,6/1,2A)


