Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

GROTHE - Sirene / Horn 105dB/A, 230VAC / 0,05A - HORN 640 230V WS

KopierKopier
GROTHE - Sirene / Horn  105dB/A, 230VAC / 0,05A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459320171

Elnummer

6210440

Leverandørens varenummer

HORN 640 230V WS

Typebeskrivelse

6210440

Hvit slagkraftig hus med sirene "munn".
Med vanntett membran for kabelgjennomføring.
Konstant signal ved tilført spenning.

Tekniske data
105 dB(A)
345 x 150 x 165 mm
Beskyttelsesgrad IP 54 (utendørs bruk)
-10°C til +50°C
230V~ (0,05A)