Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GROTHE - Sirene / Horn 105dB/A, 24VDC / 0,9A - HORN 651 24V =

KopierKopier
GROTHE - Sirene / Horn 105dB/A, 24VDC / 0,9A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Lydstyrke - 105 dB

  • Nominell spenning - 24 V

  • Strømtype - DC

  • Akustisk signaltype - Tone

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459321239

Elnummer

6210412

Leverandørens varenummer

HORN 651 24V =

Typebeskrivelse

6210412

Kapslingsmateriale:

Plast

Lydstyrke:

105 dB

Nominell spenning:

24 V

Strømtype:

DC

Akustisk signaltype:

Tone

Kapslingsfarge:

Hvit

Pneumatisk drift:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Strømforbruk:

0,9 A

Omgivelsestemperatur:

-10...50 °C

Med kontakt:

nei

Kompakt sirene med høyt volum for innendørs og utendørs bruk.
Med vanttett pakning for kabel gjennomføring.
Vekslende varsling 5/5 min

Tekniske data
105 dB(A)
345 x 150 x 165 mm
Beskyttelsesgrad IP 54 (for utendørs bruk)
-10°C til +50°C
2412V= (0,9A)