GROTHE - Sirene / Horn 88dB/A, 24VDC / 0,06A - HORN 631 24V=
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Lydstyrke - 96 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Akustisk signaltype - Tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459310530
Elnummer
6210436
Leverandørens varenummer
HORN 631 24V=
Typebeskrivelse
6210436
Kapslingsmateriale:
Plast
Lydstyrke:
96 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Akustisk signaltype:
Tone
Kapslingsfarge:
Grå
Pneumatisk drift:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Strømforbruk:
0,04 A
Omgivelsestemperatur:
-30...50 °C
Med kontakt:
nei
Elektromekanisk lydgenerering med stål membran.
Sirene åpning for optimering av lyd konsentrasjon.
Lys grå plastikk i ABS selvslukkende materiale.
Tekniske data:
Konstant signal med tilført spenning 100%
Beskyttelsesgrad IP 43, beskyttelsesklasse II
-30°C til +50°C
168 x 79 x 74 mm
Vekt 0.2 kg
24vdcDC (0,04A)
92 dB(A)


