GROTHE - Sirene / Horn 92dB/A, 24VAC / 0,14A - HORN 630 24V WS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC
Akustisk signaltype - Tone
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459310431
Elnummer
6210433
Leverandørens varenummer
HORN 630 24V WS
Typebeskrivelse
6210433
Kapslingsmateriale:
Plast
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC
Akustisk signaltype:
Tone
Kapslingsfarge:
Grå
Pneumatisk drift:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2
Strømforbruk:
0,13 A
Omgivelsestemperatur:
-30...50 °C
Med kontakt:
nei
Elektromekanisk lydgenerering med stål membran.
Sirene åpning for optimering av lyd konsentrasjon.
Lys grå plastikk i ABS selvslukkende materiale.
Tekniske data:
Konstant signal med tilført spenning 100%
Beskyttelsesgrad IP 43, beskyttelsesklasse II
-30°C til +50°C
168 x 79 x 74 mm
Vekt 0.2 kg
24V~ (0,7A)
92 dB(A)


