GROTHE - Trådløs ringeklokke batt. 200m - Mistral 300

KopierKopier
GROTHE - Trådløs ringeklokke batt. 200m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Strømtype - AC/DC

  • Lydstyrke - 86 dB

  • Trådløs - Ja

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459433000

Elnummer

6210401

Leverandørens varenummer

Mistral 300

Typebeskrivelse

6210401

Kapslingsfarge:

Hvit

Strømtype:

AC/DC

Lydstyrke:

86 dB

Trådløs:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Merkespenning:

8...12 V

Innebygd batteri:

nei

Maks rekkevidde:

500 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP34

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Bredde i antall modulmellomrom:

6,38

Trådløs ringeklokke med blits. Kan kobles både mot 12VAC trafo og batteri. Det er mulig å koble opptil 20 knapper mot klokke, og 20 klokker mot knapp (sender