Grove-Knutsen & CO - BATTERI M6XR LI-ION 3000 MAH USB - 900534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 3000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907591
Elnummer
8801229
Leverandørens varenummer
900534
Typebeskrivelse
8801229
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
3000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
68 mm
Høyde inkl. poler:
18 mm
Bredde:
18 mm
Diameter:
18 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
54 g


