Grove-Knutsen & CO - BATTERI OPPLADBART W6 LAMPE - 900312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 14,8 V
Kapasitet - 5200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908093
Elnummer
8805989
Leverandørens varenummer
900312
Typebeskrivelse
8805989
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
14,8 V
Kapasitet:
5200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
8
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
112 mm
Høyde inkl. poler:
61 mm
Bredde:
80 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
385 g