Grove-Knutsen & CO - BATTERI V3 AIR R LI-PO 1400 MAH USB - 900536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 1,4 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907621
Elnummer
8802295
Leverandørens varenummer
900536
Typebeskrivelse
8802295
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
1,4 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
45 mm
Høyde inkl. poler:
35 mm
Bredde:
11 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
0,034 g