Grove-Knutsen & CO - HJELM DYNAMO HYBRID SORT - 952914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Materiale - ABS
Farge - Svart
Oppheng - 4-punkt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056151890047
Elnummer
8818125
Leverandørens varenummer
952914
Typebeskrivelse
8818125
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Materiale:
ABS
Farge:
Svart
Oppheng:
4-punkt
Dimensjon:
540...620 mm
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Dynamo vernehjelmer representerer sikkerhet ved arbeid i høyden og er utviklet for profesjonelle brukere innen bygg, anlegg, industri og redning. Produsert i avansert termomateriale (ABS) utv. og polystyren (EPS) innv. som gjør de meget solide. De har lav egenvekt og er meget komfortable å bruke over lengre tid. Hjelmene er utstyrt med 4-punkts hakestropp med hurtigspenne og frigjøringssystem mellom 50 daN, størrelsesjusteringshjul, port til hørselsvern, avtagbar hodebånd og fester for hodelykt og visir. Testet og godkjent for temp. ned til -40 grader. 2 års garanti og 10 års levetid. CE-merket iht. EN12492, EN50365, samt egenskaper fra EN397.


