Grove-Knutsen & CO - HJUL M FJÆR FOR TRAPP 1-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866402229
Elnummer
8800982
Leverandørens varenummer
40222
Typebeskrivelse
8800982
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Stål
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Gjør din trappestige eller bukk mobil med fjærbelastede hjul som gjør stigen veldig lett å flytte på. Når man går opp på stigen, går hjulene opp, slik at stigen blir stående "fast" på gulvet. Maks vekt på stige må være 14 kg, passer til alle Zarges profftrapper med 25 mm firkantvanger. Hjulene er svingbar og monteres på innsiden av trappen. Produktet krever montering.